s_fe27_01.jpg
マルキン印
マルキン印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
マルキン印の 工具差し
マルキン印の その他用 工具差し
工具袋用底鉄板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11289507
品番
27CM用
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型工具袋用の底補強鉄板です。
工具袋の上げ下ろし時の補助具としてお使い頂けます。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:スチール
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
270
径(Φmm)
245
特性
マルキン印 帆布大型工具袋27cm用 底補強用の鉄板
注意
※スチールの為、錆が発生致します。工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。重量に耐えれる仕様ではありません。過度の積載は破損、変形の恐れがあります。