曜日別特売

トタン切鋏用ケース

トタン切鋏用ケース - Forzaトタン切鋏用ケース - Forza

小サイズで鋏をすっきり収納できます
縦長形状で鋏を出し入れしやすいです
ベルト通しで腰回りに装着できます

用途
トタン切鋏、板金鋏、折込鋸の腰回り収納
色
ブラック
区分
小
質量(g)
125
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×85×20
装着方式
ベルト通し
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818371FZ-36
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする