HEM-7126 上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア 11290715 HEM-7126 上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア 11290715 HEM-7126 上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア 11290715

上腕式血圧計 HEM-7126

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11290715 品番HEM-7126
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スイッチひとつで簡単操作。
前回値メモリ機能付き。
使いやすい「ワンプッシュスイッチ」
測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。
ソフトな装着感の軟性腕帯
腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
<対象腕周:22〜32cm>
腕の細い方や太い方も測定OK
細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
<細腕用腕帯(別売):対象腕周17〜22cm>
<太腕用腕帯(別売):対象腕周32〜42cm>

付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22〜32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする