本体昼光色

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11291467 品番 SLDC12790
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【調光・調色】リモコン付き

用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg)1 高さ(mm)128 消費電力(W)39 外径(Φmm)434 器具・セットセット品 色温度(K)6500〜2700 光源色昼白色・昼光色・電球色 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数〜12畳 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする