SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ボディ関連工具
SIGNET(シグネット)の 窓用工具
バキュームリフターガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11291589
品番
46721
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バキュームリフターガンタイプ
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
用途
小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け
質量(g)
170
サイズ(mm)
210×145×70
最大耐荷重(kg)
8
接着面
約Φ70mm
2