ビット付きマグネタイザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11291598 品番51476
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

着磁・脱磁が可能なマグネタイザーです。ビットやドライバーをプラス側に数回こすると着磁させることができ、側面のマイナス側で数回こすると磁力がなくなります。付属のビットを差込口にセットすることでスタビードライバーとしても使用できます。

用途工具の着磁、脱磁に最適 セット内容プラスビット#2・マイナスビット5mm 寸法(mm)45×45×10、縦365×横250×厚さ30 質量(g)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする