SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 電気系統用工具
SIGNET(シグネット)の スパークプラグ関連工具
SIGNET(シグネット)の プラグレンチソケット
クリップ式プラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11291607
品番
12241
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)
65
質量(g)
143
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
差込部:22
差込角(DR)
3/8
ソケット径(Φmm)
26