SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 整備補助用品
SIGNET(シグネット)の 作業マット
折りたたみワークマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11291835
品番
49114
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
片面にEVA加工をしており、背面に合わせると滑らかに作業が出来ます。厚みは20mm。薄い仕様になっており、狭い箇所での作業は一層使い易いです。折畳に便利なファスナーテープ付。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業用マット 折りたたみ
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
用途
足裏以外の身体が地面と接する作業時に
寸法(mm)
展開時:420×1、200×20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×185×115