SMC
エアフィルタ・レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
11292172
品番
AC30B-03C-V-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
管接続口径
Rc3/8
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ