メイン画像

NLN22426 LEDダウンライト 高演マルミナ 60〜150形 Φ100 Panasonic(パナソニック) 11295825 NLN22426 LEDダウンライト 高演マルミナ 60〜150形 Φ100 Panasonic(パナソニック) 11295825

LEDダウンライト 高演マルミナ 60〜150形 Φ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11295825 品番 NLN22426
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付天井面取付専用 色温度(K)4000 光色白色 埋込穴(Φmm)100 パネルアクリル(乳白つや消し) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)134
注意
※本体のみの販売です。

※電源ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする