イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11300741
品番
TA122DH-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
ボール弁式開閉バルブ
接続口径
ホース接続ポート(フレア)5/16″
寸法(cm)
チャージホース:92(赤・青・黄)(TA132AF)
連成計(MPa)
-0.1〜5
NPT
ゲージ取付ネジ:1/8″