3/22より値下げ!現場を応援
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11300750
品番
TA122DHV-2
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
ボール弁式開閉バルブ
接続口径
ホース接続ポート(フレア)5/16″
寸法(cm)
バルブ付チャージホース:150(赤・青・黄)(TA133AB)
連成計(MPa)
-0.1〜5
NPT
ゲージ取付ネジ:1/8″