DM-7660 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 11301188

DM-7660 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 11301188
DM-7660 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 11301188
DM-7660 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 11301188

粗面高輝度プリズム反射テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
幅(mm)50
内容量1箱(24巻)注文コード11301188品番DM-7660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
幅(mm)50厚さ(mm)0.46イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする