粗面高輝度プリズム反射テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 11301197 品番 DM-7660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 幅(mm)100 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする