ミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11302561 品番FBSM-AC2-WSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

はじめての爽快感。
気になる汗も、汚れも、ニオイも、一気に洗い流す。
ミラブル爽(さら)は肌のべたつきが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。
まるで全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。
外側まで配置したトルネードミストが、ウルトラファインバブルを広範囲に拡散することで全身を一気に捉え、頭皮や毛穴の奥に詰まった汚れや皮脂など、気になるニオイの元から徹底的に洗い流します。さらに、たっぷりの水量を高角度で噴出するドームストレートで、パワフルな浴び心地を可能に。吐水口に内蔵したボールが高速回転しながらバブルを発生させると同時に、水が出る穴を瞬間的にふさいで水量を調整し、リズミカルにたたくような水流で肌表面の汚れやべたつきを弾き飛ばしてすっきりと洗い上げます。
しっかり浴びたいときも。短時間でサッと浴びたいときも。いつでも、みずみずしさと爽快感を求める肌世代へ。
おすすめする年齢層:〜30歳
肌質や肌の状態:脂性肌/普通肌
身体の広範囲に届くトルネードミスト
一気に洗い流せるドームストレート
サイエンス独自のウルトラファインバブル
毎日のシャワータイムを短縮

付属品ミラブル爽(さら)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード 材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス 角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し70 本体寸法(mm)186×78×Φ100 本体質量(g)253 吐出量トルネードミストワイド 7.0L/min、ドームストレート 6.0L/min 対応ウルトラファインバブル:トルネードミストワイド 3200万個/mL、 ドームストレート 2000万個/mL 使用給水圧:0.15〜0.3Mpa
注意
※トルネードスティックは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする