ミラブル 艶(つや) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11302579 品番FBSM-AC5-GMMSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,968
販売価格(税別)
40,880

これまでにない贅沢な、うるおい感。
3つのモードで、全身をじっくりとつややかに磨き上げる。
ミラブル艶(つや)は、肌のエイジングが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。
エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。
肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。
濃密なうるおいをピンポイントに届ける高密度トルネードミストは、集中的にうるおいが欲しい部分へ。肌のハリを保つために、水流を利用して肌を引き締めるストレッチストレートは、緩みやしぼみが気になる部分へ。まるで手で撫でるように、点ではなく面で温めるウォームストレートは、しっかりと温めたい部分へ。
それぞれのモードでメンテナンスするようにじっくりと浴びることで、洗ってうるおって温めて整えて、全身をつややかに磨き上げます。
年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。
おすすめする年齢層:45歳〜
肌質や肌の状態:エイジング肌/敏感肌/混合肌
集中的にうるおう高密度トルネードミスト
肌のハリを保つために、うるおいをしっかり届けるストレッチストレート
撫でるように温めるウォームストレート
サイエンス独自のウルトラファインバブル

付属品ミラブル艶(つや)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード 材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ 角度(°)ハンドル垂直に対し20 本体寸法(mm)172×50×50 本体質量(g)150 吐出量高密度トルネードミスト 5.5L/min、ストレッチストレート 7.0L/min、ウォームストレート 7.5L/min 対応ウルトラファインバブル:高密度トルネードミスト 3500万個/mL、ストレッチストレート 2300万個/mL、ウォームストレート 2000万個/mL 使用(給水圧)ヘッド:0.15〜0.3Mpa
注意
※トルネードスティックは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする