廣杉計器
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220154-00(H=1.5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(50個)
ピン数(ピン)
62
62
62
22
24
26
28
30
32
343
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
64
66
68
70
72
74
76
78
80
4
6
8
10
12
14
16
18
20
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11304597
品番
PSS-220154-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
回路切替型
取付穴径(Φmm)
0.8
ピン数(ピン)
62
ピン長さ(mm)
3.9
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(本体)
ナイロン
材質(コンタクト)/処理
黄銅/Ni下地 金フラッシュ
ピッチ(mm)
2
寸法H(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応