イチネンTASCO
イチネンTASCOの 電気測定
イチネンTASCOの 検電器/検相器
イチネンTASCOの 検電器
低圧用交直両用検電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11305799
品番
TA457DC
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
全長(mm)
141
質量(g)
約25(電池除く)
使用電池
単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可
動作表示
発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能
使用電圧範囲(V)
AC 50〜600、DC 12〜750
防水保護等級
IPX4相当