熱線式風速計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11305966 品番TA411PD
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コンパクトで簡易的な測定に最適。
風量演算可能。
ディスプレイは180°回転可能。
挿入長スケール付きロッド。
(150〜300mmまで伸縮可能)

付属品ダクトホルダー、クリップ、乾電池 寸法(mm)プローブ:16×150(最長300)、先端12 測定範囲風速:0〜10m/s(0〜+50℃)0〜5m/s(-20〜0℃)、温度:-20〜+50℃、風量演算:0〜99、990m3/h 質量(g)115(電池含む) 測定項目風速、温度、風量演算 精度(本体)±1digit:風速:±(0.1m/s+計測値の5%)(0〜2m/s、代表値)、温度:±0.5℃(-20〜+50℃) 分解能0.01m/s、0.1℃ バッテリー単4乾電池×3(約20時間) 動作温度(℃)0〜+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする