※使用例
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 作業台
イチネンTASCOの 汎用タイプ
軽量作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11305975
品番
TA846B
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
しっかり固定バイス(万力)機能。割れや変形に強いMDF天板
コンパクトに収納できる折りたたみ式
軽量で持ち運びやすく、ちょっとした野外作業にも最適。
※TA419TQは別売りです
質量(kg)
5
高さ(mm)
760
奥行(mm)
625
間口(mm)
560
材質(天板)
MDF
材質(脚部)
スチール