東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ぬいぐるみ サンタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306079
品番
225878
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サンタクロースのぬいぐるみ
用途
ニット帽子のサンタクロース
材質
ポリエステル
質量(g)
320
サイズ(mm)
個装:270×170×140
本体寸法(cm)
高さ40