スヌーピーPVCツリー (ピンクリボン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11306115 品番223175
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スヌーピーとハッピークリスマス

用途スヌーピーのクリスマスツリー 材質PVC 質量(g)265 サイズ(mm)個装:245×130×130 本体寸法(cm)高さ24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする