東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ノルディック足ブラサンタL (グレー&レッド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306447
品番
225774
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長い足がぶらぶらノルディックサンタの人形
用途
伝統的なノルディックサンタで足の長い特徴的な人形
材質
ポリエステル
質量(g)
280
サイズ(mm)
個装:240×150×120
本体寸法(cm)
高さ50