東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ファミリーセットツリー分割型 G 180cm USBLEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306806
品番
019683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途
コンパクトに収納可能(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質
PVC PS 銅線 LED
質量(g)
1800
サイズ(mm)
個装:235×220×440
本体寸法(cm)
高さ180