芦森工業
芦森工業の ロープ、ヒモ
芦森工業の ナイロンロープ
パーマロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11307838
品番
6mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パーマロープは水に浮くが対候性に比較的になく、水を全く含まない性質を持つロープです。
用途
水産用
材質
PPモノフィラメント
質量(kg)
4.65(1巻あたり)
色
グレー
長さ(m)
200
構造
三つ打
比重
0.91
太さ(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません