芦森工業
芦森工業の ロープ、ヒモ
芦森工業の ポリエステルロープ
マリンエースSC-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11308021
品番
28mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。
3つ打に比べてよじれにくくショックを吸収しやすいです。
用途
水産用、船舶用
材質
高強力ポリエステル、高強力ポリプロピレン
質量(kg)
91.3(1巻あたり)
色
黄
タイプ
打ち方:八つ打
長さ(m)
200
比重
1.04
引張強度(kN)
122
太さ(mm)
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません