芦森工業
芦森工業の ロープ、ヒモ
芦森工業の PEロープ
ポリエチレンロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11308170
品番
5mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ポリエチレンロープは水に浮く・対候性・耐摩耗性・水を全く含まないなどの特性をもつロープです。
用途
水産用
質量(kg)
2.57(1巻あたり)
色
黒
長さ(m)
200
構造
三つ打
比重
0.95
引張強度(kN)
2.84
太さ(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※9mm以下は基本的に色線なしです
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません