ナイロンクロスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(mm)8 長さ(m)200 注文コード11308511 品番8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は太さ・長さ・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

8ツ打ちのナイロンクロスロープです。
一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。

長さ(m)200 質量(kg)7.81(1巻あたり) 構造八つ打 比重1.14 引張強度(kN)13.8 太さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする