曜日別特売
14mm×200m ナイロンクロスロープ 芦森工業 11308529

14mm×200m ナイロンクロスロープ 芦森工業 11308529
14mm×200m ナイロンクロスロープ 芦森工業 11308529

ナイロンクロスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻太さ(mm)14長さ(m)200注文コード11308529品番14mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

8ツ打ちのナイロンクロスロープです。
一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。

長さ(m)200白(オレンジ線入り)質量(kg)23.8(1巻あたり)構造八つ打比重1.14引張強度(kN)41太さ(mm)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする