ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 長袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 長袖
5.6オンス ロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11309990
品番
5010‐01
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
普段づかいにはレイヤード(重ね着)でインナーにしたり、カラーバリエーション豊富なのでチーム・グループでおそろいウェアを作ったり、一年を通して着用できる大定番のロングスリーブです。
仕様
脇:丸胴仕様
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69