5.6オンス ロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ヘイジーイエロー サイズS 注文コード11311040 品番5011‐01
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・サイズなど138種類から選べます 他の種類を見る

少しオーバーサイズでアウターにするのも良し、レイヤード(重ね着)でインナーにするのも良しの万能アイテム。1.6インチ(約4cm)の袖口リブは、適度な弾力がありコーディネートのアクセントになります。

仕様脇:丸胴仕様 ヘイジーイエロー サイズS 混率(%)綿100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 身幅(cm)49 身丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする