5.6オンス ロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サンドベージュ サイズXXL 注文コード11311171 品番5011‐01
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は色・サイズなど138種類から選べます 他の種類を見る

少しオーバーサイズでアウターにするのも良し、レイヤード(重ね着)でインナーにするのも良しの万能アイテム。1.6インチ(約4cm)の袖口リブは、適度な弾力がありコーディネートのアクセントになります。

仕様脇:丸胴仕様 サンドベージュ サイズXXL 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 身幅(cm)63 身丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする