10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11317261 品番 5214‐02
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Style No.5214-01のキッズサイズモデル。
プリント加工が美しく映えるように設計されたカンガルーポケットの大きさや位置、前接ぎの無いフードなど、お揃いのオリジナルグッズを製作するのに最適な仕様になっています。表地は吸水性の良いパイル地で、豊富なカラーが嬉しいスタンダードスタイル。お子様の安全に配慮して、フードひもなしの設計です。

種別パーカー ミックスグレー サイズ110 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)29 袖丈(cm)40 身幅(cm)29 身丈(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする