ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの ワーキングウェア
ユナイテッドアスレの トップス
ユナイテッドアスレの 秋冬 トップス
10.0オンス T/Cスウェット フルジップパーカ 裏起毛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11319738
品番
5620‐01
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
着脱が容易なフルジップタイプは、屋内外のアウターとして重宝!裏地はふかふかで保温性の高い裏起毛にしながら、T/C(綿×ポリエステル)の生地にすることで軽くて丈夫なスウェットに仕上げました。
種別
パーカー
色
ホワイト
サイズ
XXXL
混率(%)
綿52、ポリエステル48(裏起毛)
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
73
身丈(cm)
84