12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11321637 品番 5767‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アーバンテイストでデイリーに着まわしができる、ややざっくりなシルエットが特徴の12.7オンスフルジップパーカ。生地感はふっくら、裏糸のパイルは通常よりも太い糸を編み込み重厚感ある生地でどこかクラシックな佇まいも◎。また洗濯後の縮率を軽減させるため、生地水洗いとタンブル乾燥を製造行程で施した「プリシュランクファブリック」を採用。アームホールや袖口など、力が加わる部分のステッチワークは太番手の縫製糸と粗めの運針数でダブルステッチにすることで、頑丈さと立体感を実現しました。

種別パーカー オフホワイト サイズXXL 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 身幅(cm)64 身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする