15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11322791 品番 5797‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

15.0オンスという超厚手生地で仕立てられた、ボリュームたっぷりのパーカ。表糸にはオープンエンド糸を使用しており、アメリカンオーセンティックな雰囲気が楽しめます。また、シルエットにはトレンドを色濃く反映。アームホールの大きさや袖の長さ、肩落ちなどのバランス感を調節し、大きすぎない絶妙なゆったり感を実現。袖や裾に生まれるほどよいたまりが、今っぽさを存分に演出します。冬はもちろんのこと、ミッドシーズンにはさっと羽織れるアウター代わりとしても活躍。3シーズン通してヘビロテ必至のアイテムです。寒い季節に手がすっぽりおさまるよう、大きめにあつらえたカンガルーポケットも、さり気ないこだわりポイント。

種別パーカー アッシュ サイズL 混率(%)綿80、ポリエステル20(裏起毛) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 身幅(cm)60 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする