10.0オンス T/Cクルーネック スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズM 注文コード11323807 品番5928‐01
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は色・サイズなど94種類から選べます 他の種類を見る

普段づかいにもリラックスシーンにも活躍するスタンダードスタイルのクルーネック。T/C生地を使用しているので、裏起毛&10オンスながら軽やかに着ていただくことができます。

種別スウェット ネイビー サイズM 混率(%)綿52/ポリエステル48(裏起毛) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 身幅(cm)55 身丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする