カワグレ
カワグレの グレーチング・排水設備商品
カワグレの グレーチング
ステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ30mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11324297
品番
KNSK-T-14-P30
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング。JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)です。
材質
SUS304
寸法(mm)
360×994×38/90
質量(kg)
23.4
種類
かさあげ
ピッチ(mm)
30
荷重(t)
14
溝幅(mm)
250
本体寸法(mm)
(本体幅a寸法)360、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)38、(全高H)90
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません