曜日別特売
PSS-410256-24 ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 11326464

PSS-410256-24 ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 11326464
PSS-410256-24 ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 11326464

ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)ピン数(ピン)24注文コード11326464品番PSS-410256-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法H(mm)2.5ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: プリント配線板に搭載し、波形の観測ポイントに使用
株式会社アイキャスト

設計したプリント配線板にフィットしており、品質にも満足しています。

対象商品 : 11326455
2019-08-02
用途: 電子工作
製造業

電子工作等に使用。直接ハンダ付けしたくない場所にも大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする