TA101E スマートスケール自動充填セット イチネンTASCO 11327377 TA101E スマートスケール自動充填セット イチネンTASCO 11327377

スマートスケール自動充填セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11327377 品番TA101E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000

自動充填で作業効率アップ
モバイルアプリ・デジタルマニホールドから簡単操作
testoスマート対応のデジタルマニホールドやモバイルアプリから簡単操作。
冷媒充填の結果を可視化してアプリ連携で記録文書化にも対応。
本製品の使用には、モバイルアプリ testo Smart をインストールしたモバイル端末 (Android/iOS)またはデジタルマニホールド (TA125D/Cシリーズ)が必要です。

精度
(at +22℃)±(10g+測定値の0.03%)(0〜30 kg)
±(10g+測定値の0.05%)(30〜100 kg)
セット内容本体・スマートバルブ・ショルダーバッグ・単3乾電池 × 4・角形乾電池 × 1 質量(kg)4.36(電池、ショルダーバッグ含む) ひょう量(kg)100(20ボンベ対応) 電源単3電池×4本 外寸法(mm)本体:310(L)×287(W)×58(H) 防水保護等級IP44 測定分解能(G)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする