TASCO(タスコ)
TASCO(タスコ)の 空調配管工具
TASCO(タスコ)の マニホールド
TASCO(タスコ)の 機器用ゲージ
スマートプローブ 冷媒圧力計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11327535
品番
TA148ZA
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スマートフォン・タブレットのアプリで測定
新しいコンセプトの測定器シリーズ
冷凍・空調システムの冷媒圧力を測定
接続口径
1/4"(UNF7/16")ムシ押し付
測定範囲(MPa)
-0.1〜6.0
精度
±0.5% of F.S.
定格寿命(時間)
バッテリー:130
バッテリー
単4乾電池×3
設定圧力分解能(MPa)
0.001