イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11328287
品番
TA124HW-1
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
対応
チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
取付ねじ
ゲージ:1/8″(NPT)
連成計(MPa)
-0.1〜5.0(TA141DH)
接続ポート
ホース:1/4″(フレア)