※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11329249 品番XNN2551PELJ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合器具調光(lm):1335 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED電球色(3000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする