※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 4000K
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11329511
品番
XNN2061PBLJ9
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
色
ホワイト
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
15
本体
アルミ板(t2.5)
器具・セット
セット
色温度(K)
4000
光束(Lm)
1310
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
150
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
調光の可否
×
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
調色の可否
×