※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 4000K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11329705 品番 XNN2061PBLE9
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5) ホワイト タイプLED、配光:拡散タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)15 本体アルミ板(t2.5) 器具・セットセット 色温度(K)4000 光束(Lm)1320 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 調光の可否× 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色) 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする