仕切り板

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11331638 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。

用途
商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET 幅(mm)50 厚さ(mm)1 透明 高さ(mm)100 奥行(mm)330 加工R加工(4角) 表面仕様保護シール(両面)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※変形や劣化の原因となりますので、直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所での保管は避けてください。
※溶剤や薬品、化粧品などと接触すると変色・変質する場合がございます。
※無理な方向に引っ張ったり、折り曲げると、破損や怪我の原因となります。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11331638 - 62124466 FT746 アクリル仕切板 河淳 アクリル仕切板 河淳 1枚 319 税込351 ナショナルブランドの相当品です
11331638 - 45829894 30663XXX PS仕切板 友屋 PS仕切板 友屋 1枚 159 税込175 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
売場の商品陳列の時に
卸売・小売業

商品としては大変良いものです。
保護シールをはがす時が…一苦労します。内側は良いのですが、
外側が特に苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする