TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの パーツボックス
TRUSCOの ボックスタイプ
パンチングボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11331699
品番
PK-8
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
用途
油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
トラスコ品番
507-2344
材質
スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ)
色
シルバー
容量(L)
6.9
外寸法・幅(mm)
405
外寸法・高さ(mm)
96
外寸法・奥行(mm)
263
有効内寸法・奥行(mm)
201
有効内寸法・高さ(mm)
94
有効内寸法・幅(mm)
307