AO軽量作業台(薄型2段引出し付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11331760 品番 AO-0960UDK2
参考基準価格(税別)¥59,110 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)ポリ化粧 色(脚部)ホワイト トラスコ品番125-9123 材質本体:スチール ホワイト 均等荷重(kg)200 ねじ寸法アジャスター:M16×2.0 グリーン購入法適合 引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする