※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH-132C-A スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCO 11331830 GH-132C-A スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCO 11331830 GH-132C-A スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCO 11331830

スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11331830 品番 GH-132C-A
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スタンダードなホワイトボードの廉価版です。
ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。
ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。
(全タイプ360mm)
コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。

付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個 仕様片面仕様・マグネット仕様 トラスコ品番364-3469 材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め) 幅(mm)600 高さ(mm)450 奥行(mm)74 枠の色シルバー 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト 板面(縦×横)(mm)450×600 繰り返し・詰め替え対応
注意
※別作対応できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする