TRUSCO
TRUSCOの 防鳥・防獣用品
TRUSCOの 鳥獣よけマット・テグス
猫よけシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
11331839
品番
TCPS-10A
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。
お好みの場所に設置するだけで簡単です。
薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。
用途
ネコのイタズラ予防に。
トラスコ品番
367-6131
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
340
幅(mm)
235
色
黒
高さ(mm)
トゲ:20(15)
対象動物
ネコ
注意
※この商品は、動物に危害を加える目的とした商品ではありません。